Beli diagonal nippers di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- Kennedy-Pro Combination Pliers Pro-Torq (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Manufactured with quality steel and encased with a bi-material handle. These Pro-Torq Combination Pliers with Wire Cutters also feature a polypropylene core and a double polished head and joints. Available in three different specifications.Features and Benefits- Induction hardened cutting edges for gripping with precision and strength- Dual material handle for expert non-slip grip and comfort, to provide maximum force with minimal effort- Serrated jaws for secure hold of nuts- Double polished head for longevity of product and hardiness- Available in a variety of sizes to suit personal needsTypical Applications- Electrical- DIY- Constructionatribut:
- Type: Combination Pliers
- Number of Pieces: 1
- Jaw Material: Steel
- Handle Material: Thermoplastic
- Insulated: No
- Jaw Style: Serrated
- Special Features: Non-slip Comfort Grip
- Yoshinobu Snap Ring InternalDeskripsi:Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufakturatribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Bonded vinyl-coated handle. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges. Designed to give added strength at the point yet still fit into confined spaces. The cutting edge is offset at a slight angle to the handles to allow close cuts to a flat surface.atribut:
- Finish/Coating: Black Oxide
- Handle Material: PVC
- Cut Type: Diagonal
- Kennedy-Pro Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Manufactured from specially selected steels, these products are ideal for most wire stripping and cutting needs. The dual material grip handle design allows the user to apply the greatest force with the minimum amount of effort. Featuring a polypropylene core for strength and durability with a soft thermoplastic outer for non-slip comfort grip. Especially suitable for production line environments where repetitive work is undertaken. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges.Features and Benefits- Double polished head and joint defers dirt and debris- Induction hardened cutting edges hold the edge for longer- Dual material grip handle with slip guard for bolstered grip and comfortTypical Applications- Automotive- Electricians- Plumbing- DIY enthusiastsatribut:
- Type: Side Cutters
- Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
- Handle Material: Bi-material
- Handle Type: Standard
- Kennedy-Pro Pro-Torq Pliers Set (Set Perkakas)Deskripsi:Manufactured from specially selected steels, these sets of comfort grip pliers are the cost effective way of ensuring you always have the right size pliers to hand for a range of applications. The dual material grip handle design allows the user to apply the greatest force with the minimum amount of effort and prevents slippageManufactured with a polypropylene core for strength and durability with a soft thermoplastic outer for non-slip comfort grip. Especially suitable for production line environments where repetitive work is undertaken. Available as a set of 3 or 4 pliers.Features and Benefits- Dual material grip allows the user to eaily deliver maximum force with little effort- With a polypropylene core to bolster strenght and durability- Soft thermoplastic outer gives the product a non-slip comfort grip- Available as a set of 3 or 4 pieces to allow you to select the product that is right for your needsTypical Applications- Automotive- Production Line- Warehousing- Electrical- Plumbing- Construction- DIYatribut:
- Type: Pliers Set
- Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
- Handle Material: Polypropylene
- Finish/Coating: Nickel-plated
- Insulated: No
- Jaw Style: Serrated
- Special Features: Slip Guard Protection
- KRISBOW Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)Deskripsi:Plastic Cutting Plier 5inch
- Kennedy Universal Joint 3/4 inchDeskripsi:Knurled for extra grip. Male x female: 3/4 Inch x 3/4 Inch.atribut:
- Product Type: Universal Joint
- Overall Length: 110 mm
- Drive Size: 3/4 Inch
- Kennedy Pro-Torq Pliers (Set Perkakas)atribut:
- Options: 1/3 Width
- Product Type: Pro-Torq Comfort Grip Plier Set
- Set Contents: Combination Pliers 200mm
- Kennedy Comb Pliers With Side CutterDeskripsi:Universal Type Combination Pliers with Joint Cutter. Chrome vanadium steel, bonded vinyl.coated handle. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges. Also with side cutter, serrated gripping and crimping jaws behind the head and joint cutter for heavy-duty wire cutting.atribut:
- Jaw Style: Serrated
- Handle Material: PVC
- Type: Pliers
- Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
- STANLEY Tool Bag (Tas Perkakas)Deskripsi:Stanley 1-93-330 12inch Essential Tool Bag is a tool bag from Stanley to keep your tools neat and not scattered.atribut:
- Size (inch): 12
- Material: 600 Denier polyester
- Dimensions (cm): 30x25x13
- Capacity (kg): 15
- Color: Black-Yellow
Daftar Harga diagonal nippers Terbaru October 2026
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp36.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp82.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp41.900 |
| Kennedy-Pro Combination Pliers Pro-Torq (Tang Jepit Kombinasi) | Rp389.900 |
| Bullocks Cutting Pliers Plastic (Tang Potong) | Rp189.900 |
| Yoshinobu Snap Ring Internal | Rp27.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp38.900 |
| Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp269.900 |
| Kennedy-Pro Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp349.900 |
| Kennedy-Pro Pro-Torq Pliers Set (Set Perkakas) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a0P101000360-7.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/d9P106324477-3.jpg)
/p3P103244903-1.jpg)

/9zP101000359-4.jpg)
/6dP102196229-9.jpg)
/8pP106303313-3.jpg)
/86P106307294-3.jpg)
/5zP104577215-4.jpg)

/pgP101005916-16.jpg)

/gkP107624596-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/STANLEY%20Tool%20Bag%20(Tas%20Perkakas)/csP107039460-1.jpg)
/52P103647182-3.jpg)
/j1P101519685-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)